{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alak | B | |
| Szár ⌀ d1 | 16 mm | |
| h1 | 12 mm | |
| h2 | 17 mm | |
| b1 | 42 mm | |
| b2 | 23 mm | |
| h5 | 20 mm | |
| h6 | 30 mm | |
| l1 | 13 mm | |
| l2 | 24 mm | |
| VDI szár színjelölése | VDI 16 | |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
| Cikkszám | 319017 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263201113 | |
| Gyártó száma | 319017 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |