Softcut ® sarokmaró furattal, AO.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 215411 40/6
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás; Interpolációs marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 6
Száralak furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás; Interpolációs marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
⌀ D3 28,8 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 68,8 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 77,3 mm
Interpolációs marás ap 3,4 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,8 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 9,5 mm
Hozzávaló váltólapka AO.T1104
Váltólapka csavar készlet 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215411 40/6
EAN / GTIN 4069515038898
Gyártó száma 215411 40/6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése