{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Softcut® | |
| Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
| Vágóélek száma Z | 9 | |
| Száralak | furattal | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Sarokmarás; Interpolációs marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Teljes hossz Lges | 50 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
| ⌀ D3 | 51,7 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 114,7 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 123,3 mm | |
| Interpolációs marás ap | 2,8 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 0,8 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 21,5 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | AO.T1104 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 215411 63/9 | |
| EAN / GTIN | 4069515038959 | |
| Gyártó száma | 215411 63/9 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |