1″ Ütvecsapó dugókulcs, vékonyfalú (hüvelyk) 1,5/8”

Cikkszám: 18401A 1.5/8
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 18401A 1.5/8
Másolás
EAN / GTIN 4991644443079
Másolás
Gyártó száma 18401A 1.5/8
Másolás
L-szám L60050 10225
Másolás
Gyártó Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 66 mm
  • Dimenzió D2: 53 mm
  • D1: 59,8 mm
  • Hosszúság: 25 mm
  • Hajtás: 1″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 1.5/8″
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén