{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | IVR-L 100/24-2 Tc M | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 2 400 W | |
Tartálytérfogat | 100 l | |
Névleges csatlakoztatási szélesség | DN50 mm | |
Hossz | 740 mm | |
Szélesség | 620 mm | |
Magasság | 1 180 mm | |
Kábelhossz | 6 m | |
Turbinák száma | 2 | |
Levegő térfogatáram | 118 l/s | |
Vákuum | 230 mbar | |
Működési zajkibocsátás | 76 dB(A) | |
Porkategória − porszívó | L | |
Súly | 59 kg | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078522 IVR-L100DP | |
EAN / GTIN | 4054278275864 | |
Gyártó száma | 9.987-887.0 |