{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső térfogat | 42 l | |
Magasság | 250 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Hasznos magasság | 100 mm | |
Hasznos mélység | 190 mm | |
Rekesz hasznos szélessége | 390 mm | |
Fogantyúk száma | 3 | |
Veszélyes anyag engedély max. bruttó tömege | 65 kg | |
gurítható | nem | |
integrált görgők | nem | |
Súly | 11,5 kg | |
Termék fajtája | Alumínium láda |
Cikkszám | 981119 3 | |
EAN / GTIN | 4003866405831 | |
Gyártó száma | 40583 |