{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen | 42 l | |
Visina | 250 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Korisna visina | 100 mm | |
Korisna dubina | 190 mm | |
Korisna širina pretinca | 390 mm | |
broj ručki | 3 | |
maks. bruto masa, dopuštenje za opasne tvari | 65 kg | |
mobilno | Ne | |
integrirani kotačići | Ne | |
Težina | 11,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Aluminijska kutija |
Broj artikla | 981119 3 | |
EAN / GTIN | 4003866405831 | |
Broj proizvođača | 40583 |