AkkuSafe kutija 2

Artikl br.: 981119 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen 67 l
Visina 250 mm
širina 600 mm
Dubina 600 mm
Korisna visina 120 mm
Korisna dubina 430 mm
Korisna širina pretinca 120 mm
broj ručki 2
maks. bruto masa, dopuštenje za opasne tvari 65 kg
mobilno Ne
integrirani kotačići Ne
Težina 11,5 kg
Vrsta proizvoda Aluminijska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981119 2
EAN / GTIN 4003866405824
Broj proizvođača 40582

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni specijalni spremnik od aluminija za sigurno skladištenje i transport litij-ionskih baterija. Prikladno za transport prototipova, novih/netaknutih (testirano UN 38.3) i oštećenih ili neispravnih/kritično neispravnih baterija (pridržavajte se specifikacije/odobrenja, zatražite ako je potrebno) prema ADR SV 376 i pravilniku o pakiranju P911, kao i odlaganju i recikliranju baterija.
P911 vatrogasni test uspješno položen: maksimalna vanjska temperatura ispod 100 °C, bez izlaska plamena i krhotina u slučaju nesreće.
Podstava i upijajući materijal nezapaljivi, neelektrički vodljivi i bez prašine. Pjenasta obloga poklopca. Može se slagati jedan na drugog, s jednostavnim zatvaračima. Odobrenje najveće bruto mase opasnog tereta: 65 kg.
Odobrenje za kritično neispravne Li-ion baterije do 814 Wh. Unutarnja upotreba: 3 pretinca. Plamen se ne širi na susjedne baterije.

Standard:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.