ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Plan de travail en bois 1,5m

Réf.: RWS2-PB2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Largeur 1 450 mm
Profondeur 600 mm
Epaisseur 30 mm
Exécution Multiplex
Type de produit plan de travail
Poids 18,5 kg
Charge admissible 1 000 kg
Matériau plaque hêtre

Identification et classification

Référence article RWS2-PB2
EAN / GTIN 3662424110337
Réf. fabricant RWS2-PB2
Article hors catalogue L60130 106343
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Partie du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Panneau en hêtre multicouche, épaisseur 30mm

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge : 1.000kg
  • Dimensions totales : L 1.450 x P 600 x H 30mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 18,5