ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Armoire d'angle avec plan de travail galvanisé et 6 panneaux

Réf.: RWS2-CSGBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Pièce décrite Châssis
Revêtement galvanisation; revêtement par poudre
Teinte, noir Noir foncé
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Référence fabricant Eckschrank mit verzinkter Arbeitsplatte und 6 Paneelen
Emballage En vrac
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Hauteur totale 1 035 mm
Largeur plateau 600 mm
Profondeur plateau 600 mm
Epaisseur plateau 30 mm
Matériau plaque Tôle d'acier
Forme plateau plateau d’angle
Revêtement du plateau Sans
Type de produit établi
Réglage de la hauteur non
Largeur totale 600 mm
Profondeur totale 600 mm
Charge admissible max. 200 kg
Panneau perforé au pas de oui
Poids 20 kg
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article RWS2-CSGBS
EAN / GTIN 3662424175077
Réf. fabricant RWS2-CSGBS
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Participant au système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Solution d'angle autoportante
  • Avec plan de travail galvanisé 600 x 600 x 30mm - capacité de charge 200kg
  • 3 grandes plaques perforées offrent une surface d'accrochage de 6 panneaux standard
  • Les plaques perforées doivent être fixées sur des tubes qui sont placés sur les éléments bas adjacents. Si vous n'avez pas de tubes fixés aux éléments bas adjacents du poste d'angle, nous vous recommandons d'acheter les kits de montage et de les fixer aux éléments bas adjacents.
  • Panneau métallique laqué pour une finition parfaite avec les éléments adjacents
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
  • Couleur : noir 9005 RAL

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales : L 600 x P 600 X H 1.035mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 20