ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Système de rangement pour outils électriques

Réf.: RWS2-POWRACKBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, noir Noir foncé
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Référence fabricant RWS2-POWRACKBS
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Largeur totale Bg 722 mm
Profondeur totale Tg 283 mm
Hauteur totale Hg 122 mm
Avec tablette oui
Nombre de tablettes 6 pc.
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 8,7 kg

Identification et classification

Référence article RWS2-POWRACKBS
EAN / GTIN 3662424110368
Réf. fabricant RWS2-POWRACKBS
Article hors catalogue L60130 106359
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Participant au système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Cette étagère garde vos outils électriques en sécurité, bien rangés et à portée de main.
  • Capacité : l'étagère peut contenir 6 outils électriques.
  • L'étagère doit être fixée sous l'armoire supérieure RWS2-CHSPPBS.
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy.
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales : L 722 x P 283 x H 122mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 8,7