ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Bloc multiprise mi-hauteur avec port USB, noir

Réf.: RWS2-PPAV1USBBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Teinte, noir Noir foncé
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Référence fabricant Halbhohe Steckdosenleiste mit USB-Anschluss; RWS2-PPAV1USBBS
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Couleur noir
Nombre d’interrupteurs 1 pc.
Type de prise F
Nombre, prises 3
Tension nominale, prises 250 V
Intensité nominale, prises 16 A
Nombre, interface USB 2
Type de produit bloc multiprise
Domaine d’application intérieur
Caractéristiques interrupteur marche/arrêt; montage mural possible; trous prépercés
matériau boîtier tôles d’acier
largeur boîtier 653 mm
profondeur du boîtier 40 mm
hauteur boîtier 357 mm
Type de raccordement prises; interface USB
Poids total 2,5 kg

Identification et classification

Référence article RWS2-PPAV1USBBS
EAN / GTIN 3662424110382
Réf. fabricant RWS2-PPAV1USBBS
Article hors catalogue L60130 11656
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Partie intégrante du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Panneau perforé avec raccordement électrique. Le mélange parfait entre rangement d'outils et alimentation électrique.
  • 5 compartiments pour terminer vos appareils électriques : outils électriques, perceuses, chargeurs, lampes, électronique, smartphones... avec un accès facile.
  • Panneau arrière perforé : 6 x 6mm par incréments de 12mm
  • Fixation des outils avec les crochets de la gamme CKS
  • Equipé d'un bloc multiprises avec 3 prises CEBEC et 2 prises USB.
  • Interrupteur marche/arrêt max. 16AMp/250V.
  • Empilable avec les plateaux standard RWS2-PPAV1BS et RWS2-TUBESBS Montageseets.
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales : L 653 x P 40 H 357mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 2,5