ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Côtés frontaux pour pieds

Réf.: RWS2-FRONTBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Revêtement verni
Teinte, noir Noir foncé
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Référence fabricant Fronteseiten für Füße; RWS2-FRONTBS
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Largeur totale Bg 649 mm
Hauteur totale Hg 160 mm
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 0,9 kg

Identification et classification

Référence article RWS2-FRONTBS
EAN / GTIN 3662424174599
Réf. fabricant RWS2-FRONTBS
Article hors catalogue L60130 106357
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Partie du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Face avant qui entoure l'espace ouvert entre les pieds des socles RWS2-BASEMBS pour un beau résultat
  • Structure en tôle d'acier peinte époxy
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales : L 649 x H 160mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 0,9