ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Armoire basse avec 2 portes pleines, noir

Réf.: RWS2-MBSPPBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Pièce décrite article complet
Revêtement verni
Teinte, noir Noir de sécurité
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Référence fabricant ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 2 Volltüren
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Façades des portes fermeture
Forme de poignée de porte barre-poignée carrée
Avec volet roulant non
Avec tiroirs non
Ventilation d’armoire non
Système de fermeture aucun système de fermeture
Exécution bâti pieds
Avec compensation de hauteur oui
Type de produit armoire de base
Poids 33 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 725 mm
Profondeur totale Tg 505 mm
Hauteur totale Hg 817 mm
Largeur caisson Br 725 mm
Profondeur caisson Ti 505 mm
Hauteur caisson Ho 817 mm
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible non
À roulettes non

Identification et classification

Référence article RWS2-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424110320
Réf. fabricant RWS2-MBSPPBS
Article hors catalogue L60130 106365
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Partie du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • 2 portes, poignée de porte en polypropylène chargé de fibres
  • 1 étagère laquée époxy, réglable en hauteur (par pas de 70mm) et supportant une charge de 50kg
  • Des accessoires JET latéraux peuvent être ajoutés sur les côtés des armoires (JET-LA).
  • Verrouillage central, livré avec 2 clés
  • Un socle RWS2-BASEMBS peut être ajouté pour atteindre une hauteur de 1.012mm (plan de travail inclus).
  • Des pieds pivotants JLS2.03 peuvent être ajoutés si nécessaire pour obtenir un alignement optimal.
  • Une étagère supplémentaire peut être ajoutée RWS2-MBSPP.04 N6
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy.
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales : L 725 x P 505 x H 817mm (H 982mm en ajoutant le socle RWS-BASEMBS)
  • Poids Poids en kilogrammes : 33