{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 9005 | |
| Pièce décrite | Châssis | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Série | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Référence fabricant | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | noir | |
| Largeur totale Bg | 2 450 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 7 pc. | |
| Hauteurs frontales HfS | 130 mm; 60 mm | |
| Avec tablette | oui | |
| Nombre de tablettes | 2 pc. | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Espacement des trous | 12 mm | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre de portes | 4 pc. | |
| Façades des portes | avec fente d’aération; fermeture | |
| Matériau plaque | Hêtre | |
| Avec rebord | oui | |
| Exécution rebord | 1 côté | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| à roulettes | non |
| Référence article | RWS2-9BS | |
| EAN / GTIN | 3662424174728 | |
| Réf. fabricant | RWS2-9BS | |
| Article hors catalogue | L60130 11703 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |