ROLL Système d'atelier RWS2.0 - 2m plan de travail en bois

Réf.: RWS2-PB3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite Plateaux de travail
Epaisseur du matériau 30 mm
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Référence fabricant RWS2-PB3
Matériau Bois
Décors Hêtre
Poids 29 kg

Identification et classification

Référence article RWS2-PB3
EAN / GTIN 3662424110344
Réf. fabricant RWS2-PB3
Article hors catalogue L60130 106348
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Partie intégrante du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Avec plan de travail en hêtre multicouche - 30mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge : 1.000kg
  • Dimensions totales : L 2.175 x P 600 x H30mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 29