{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuolin kantavuus | 150 kg | |
| Sarja | TEXON | |
| Malli | pyörillä | |
| Istuimen leveys | 480 mm | |
| Istuimen syvyys | 455 mm | |
| Selkänojan korkeus | 625 mm | |
| Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
| Korkeudensäätöalue | 450 mm - 620 mm | |
| Kantavuus | 150 kg | |
| Istuinpinnan materiaali | Aine | |
| Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu | |
| Istuinmateriaalin väri | musta | |
| Jalkaristikon rakenne | Rullasarja | |
| Syknronimekaniikka | kyllä | |
| Pyörillä liikkuva malli | Turvakaksoispyörät koville lattioille | |
| Paino | 18 kg | |
| Standardi | DIN 68877 | |
| Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
| Tuotekoodi | 965477 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003600 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |