Pyörivä ESD-työtuoli TEXON, Supertec, pyörillä, matala, Istuimen väri: ESD

Tuote nro.: 972715 ESD
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istuimen väri Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värisävy, harmaa Antrasiitinharmaa
Sarja TEXON
ESD-suojavyöhyke (EPA) kyllä
Väri harmaa; pun.; musta
Kantavuus maks. 150 kg
Korkeus säädettävissä kyllä
Korkeudensäätömalli kaasujousi
Korkeuden säätö min. 450 mm
Korkeuden säätö maks. 620 mm
Standardi johtavuus standardin DIN 61340-5-1 mukaan
Jalustan materiaali Alumiini
Selkänojan korkeus 625 mm
Säädettävä selkänoja kyllä
Istuinpinnan materiaali Supertec
Istuimen leveys 480 mm
Istuimen syvyys 455 mm
Paino 18 kg
Rullan tyyppi Ohjausrulla
Rullien lkm, Ohjausrulla 5 kpl
Pyörien/rullien lukumäärä yhteensä 5 kpl
Tuotetyyppi tuoli
Siirrettävä kyllä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972715 ESD
EAN / GTIN 4099883003952
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Pyörivä TEXON-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Kapseloitu mekanismi Clean Coverin ansiosta; suljetut, sileät pinnat. Alumiininen jalkaristikko, antrasiitinharmaa. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Istuinkorkeuden säätö, Auto-Motion-teknologia (selkänoja ja istuintaso liikkuvat synkronoidusti vartalon kanssa), Flex-Back (selkänoja voidaan lukita kolmeen eri asentoon), iskusuoja (selkänoja ei voi vahingossa ponnahtaa eteenpäin, kun lukitus vapautetaan). Ergonomisesti muotoiltu selkänoja. Istuintaso, jossa on integroitu lantiotuki ja pyöristetty etureuna.
Pehmeät, painon mukaan jarruttavat turvakaksoispyörät koville lattioille.
Istuin ja selkänoja Supertec-materiaalia. Supertec on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, viillonkestävä, helposti puhdistettava ja luistamaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja rakennesolumuovin edut. Kaikkien osien yhteinen varauksen poisto.

Standardi:

DIN 61340-5-1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin