Fresa angular Softcut®90° con agujero, para plaquitas de corte AO.., MTC

Número de artículo: 215411 40/6
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
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Diámetro del filo Dc 40 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 16 mm
Longitud total L 40 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Ángulo de ajuste 90 grados
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Diámetro del cuerpo D2 28,8 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 12 grados
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)
Tipo de producto Fresa angular
Plaquita de corte adecuada AO.T1104

Identificación y clasificación

Número de artículo 215411 40/6
EAN / GTIN 4069515038898
Número del fabricante 215411 40/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Con plaquitas reversibles de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para escuadrar y fresar, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos