Fresa angular Softcut®90° con agujero, para plaquitas de corte AO.., MTC

Número de artículo: 215411 50/7
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
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Diámetro del filo Dc 50 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 22 mm
Longitud total L 40 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 7
Ángulo de ajuste 90 grados
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Diámetro del cuerpo D2 38,8 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 12 grados
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)
Tipo de producto Fresa angular
Plaquita de corte adecuada AO.T1104

Identificación y clasificación

Número de artículo 215411 50/7
EAN / GTIN 4069515038935
Número del fabricante 215411 50/7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Wykonanie:

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojna pracę oraz najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Z geometrią zapewniającą zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCw niestabilnych warunkach lub przy zastosowaniu na maszynach o małej sztywności.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego na większych głębokościach, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750 wielk. 1,5 z grotem nr 674252 wielk. 8IP.