{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Softcut® | |
| Diámetro del filo Dc | 52 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 22 mm | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 6 | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 40,8 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 12 grados | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE) | |
| Tipo de producto | Fresa angular | |
| Plaquita de corte adecuada | AO.T1104 |
| Número de artículo | 215411 52/6 | |
| EAN / GTIN | 4069515038928 | |
| Número del fabricante | 215411 52/6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |