Fresa angular Softcut®90° con agujero, para plaquitas de corte AO.., MTC

Número de artículo: 215411 63/8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Diámetro del filo Dc 63 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 27 mm
Longitud total L 50 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 8
Ángulo de ajuste 90 grados
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Diámetro del cuerpo D2 51,7 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 12 grados
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)
Tipo de producto Fresa angular
Plaquita de corte adecuada AO.T1104

Identificación y clasificación

Número de artículo 215411 63/8
EAN / GTIN 4069515038942
Número del fabricante 215411 63/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Con plaquitas reversibles de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para escuadrar y fresar, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.