Grundlæggende ESD og den optimale beskyttelse til dig

Med effektiv ESD-beskyttelse undgår du hårrejsende oplevelser.

Elektrostatisk afladning er et godt eksempel på en lille detalje, der kan have store konsekvenser. Det er også kendt under forkortelsen ESD og beskriver den ukontrollerede udligning af elektrisk ladning mellem to forskelligt ladede genstande.

Grundlæggende princip er, hvor der ikke er nogen opladning, kan der heller ikke være nogen afladning

Mange elektrostatiske udladninger er så lave, at de ikke bemærkes af mennesker - mennesker opfatter dem ikke, før de når omkring 3.000 V. Du skal dog stadig være forsigtig, fordi bare 30 V er nok til, at elektrostatiske udladninger kan forårsage store skader, f.eks. ved fremstilling af halvledere.

Hvis vi ser på de typiske årsager, bliver det klart, at man skal regne med, at der er ESD stort set overalt, især i industrielle miljøer:

  • Udrulning af klæbende tape
  • Flytning af transportbånd
  • Gå på tværs af plastgulve
  • Friktion mod syntetisk tøj
  • Flytning af plastbeholdere

Derfor er det afgørende at forhindre sådanne farer i dine elektronikproduktionsområder. Hvis du ruster dig ordentligt mod elektrostatisk afladning, kan du sikre kvaliteten af dine komponenter og bevare dit omdømme. Vælg ESD-sikkert udstyr - især i produktionsområder, hvor bevægelser er en væsentlig del af din værdikæde.

Pas på skjulte risici

Elektrostatisk afladning er kendetegnet ved en lav strømstyrke, hvilket stort set udelukker muligheden for personskade. Afhængigt af spændingsniveauet er elektrostatiske udladninger

  • mærkbar fra 3.000 V
  • hørbar fra 5.000 V
  • synlig fra 10.000 V i form af en gnist eller et glimt.


Lav luftfugtighed fremmer dannelsen af elektrostatiske ladninger, så en effektiv forebyggende foranstaltning er simpelthen at sikre, at luftfugtigheden i dine produktionsområder forbliver mellem 40% og 60%.

Hvad dit gode omdømme har med EPA'er at gøre

Et EPA-område (Electrostatic Protected Area) giver effektiv beskyttelse mod skader forårsaget af elektrostatiske udladninger. Alle forholdsregler er taget i disse områder for at kunne arbejde med elektrostatisk følsomme enheder uden at beskadige dem.

Hvorfor effektiv beskyttelse er afgørende

ESD sker næsten altid under radaren. Komponenter, der er blevet beskadiget af ESD, er visuelt umulige at skelne fra ubeskadigede komponenter. Det faktum, at ESD kan påvirke funktionalitet og levetid i så høj grad, uden at nogen opdager det, gør beskyttelsesforanstaltninger til et absolut must i elektronikproduktion og relaterede arbejdspladser.
Selv om mennesker normalt ikke er i fare, kan ESD meget nemt have en stor indvirkning på kvaliteten af dine komponenter, da der godt kan være spændingsniveauer på over 10.000 volt afhængigt af arbejdsmiljøet. Et godt eksempel er plast, som du kan finde mange steder i fremstillingsprocessen. De har meget gode elektrostatiske opladningsegenskaber på grund af deres høje overflademodstand. Det betyder, at overfladepotentialet i en almindelig transportkasse af plast kan være op til 20.000 volt, hvilket øger risikoen for de elektroniske komponenter og dele indeni. Og man må heller ikke glemme klimaanlægget. Selvom det kan være en velsignelse for din arbejdsstyrke om sommeren, udgør det en risiko for elektroniske komponenter, for jo lavere luftfugtigheden er, jo større er risikoen for elektrostatiske opladninger. Det er grund nok til at holde luftfugtigheden på mellem 40% og 60%.

En lille detalje med store konsekvenser: Hvordan manifesterer utilstrækkelig ESD-beskyttelse sig?

Elektroniske komponenter som f.eks. halvledersamlinger kan pådrage sig både synlige og usynlige skader. Vær opmærksom på, at skader nogle gange ikke bliver synlige, før komponenten er blevet integreret i det endelige produkt, og dette har været i drift i et vist tidsrum.

I praksis betyder det:

  • Produktfejl efter installation
  • Klager
  • Omkostninger til reparationer og udskiftninger
  • Tab af omdømme som elektronikleverandør
  • Tab af kunder

ESD arbejdsplads

Din arbejdsstation, medarbejdere, stol, gulv og markeringer skal være opladningsneutrale.

ESD sko

Det er obligatorisk for medarbejderne at bære antistatiske sko.

ESD tøj

Du skal bære tøj, der forhindrer eller afleder elektrostatisk opladning.

ESD værktøj

ESD-kompatible værktøjer garanterer, at du kan håndtere dine samlinger sikkert.

ESD-beholdere og -hylder

Ideelt set bruger man beholdere, der kan aflede elektrostatiske ladninger, som opbevarings- og transportenheder, og hylder og skabe, der afleder elektrostatiske ladninger, som opbevaringssteder.

ESD-test

Dit beskyttelsesudstyr skal kontrolleres regelmæssigt ved hjælp af måleteknologi.

Bid mærke i princippet:
„Når der ikke er opladning, er der ingen afladning“. Så få bevægelser som muligt og et ESD-sikkert udstyr sænker risikoen for en statisk opladning pga. personer til et minimum.

Elementer fra en ESD-beskyttelseszone (EPA) er markeret med følgende symbol.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU EN ESD RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

  • Vi udvikler den skræddersyede EPA til dig
  • og forsyner dig med de passende produkter til omgangen med ESD-følsomme elementer.
Du får fat på os pr. telefon, pr. Email eller fax.

Til ESD rådgivning

De vigtigste begreber omkring temaet ESD hhv. EPA finder du forklaret her:

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven