Ergonomi og ESD: ESD-arbejdsstationer beskytter komponenter og øger din produktivitet

Folk tilbringer i gennemsnit 8 timer på deres arbejdsplads hver dag. Det virker derfor indlysende, at en god montagearbejdsplads skal gøre mere end bare at beskytte mod ESD - den skal også give et ergonomisk arbejdsmiljø, så komponenten er sikker, og dine medarbejderes helbred beskyttes..

Det er ikke kun de farer, der er forbundet med ESD-montagearbejde, der er usynlige - ligesom elektrostatiske udladninger sniger helbredsrelaterede problemer sig ofte ind under radaren, hvilket betyder, at man først opdager dem senere, når man lider af ryg- og ledsmerter. En god kropsholdning forhindrer usunde og unødvendige bevægelser, hvilket gør fleksible, ergonomisk designede arbejdsstationer til et effektivt middel til at sikre høj produktivitet og komponentkvalitet. Tænk fremad og forebyg problemer, før de opstår - vælg en ergonomisk ESD-arbejdsstation, og tag alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at du er beskyttet så godt som muligt.

Find den rigtige EPA her

ESD-borde: byggesten i enhver EPA

Ikke alle borde er ens, og det gælder især, hvis du ikke vil tage nogen chancer, når det gælder elektrostatisk afladning. Arbejdsborde med særlig ESD-beskyttelse afleder elektrostatiske ladninger via arbejdsfladen og et jordkabel, hvilket betyder, at ESD-borde forbliver ladningsneutrale. ESD-borde af høj kvalitet er i stand til at beskytte både dine medarbejderes helbred og dine elektroniske komponenter. Udnyt denne alsidighed i din virksomhed, og vælg fra et bredt udvalg af ESD-borde. Du kan også drage fordel af plastdele som f.eks. dæksler, der heller ikke er ledende.
Vores ESD-borde er naturligvis meget robuste, så de kan holde i mange år fremover.

Til GARANT ESD bord

ESD bord

Det ESD-beskyttede bord skal kunne tilpasses ergonomisk. Elektrostatisk ladning afledes via arbejdsfladen og et jordingskabel, således at bordet forbliver ladningsneutralt. All kunststofdele (f.eks. afdækningskapper) er ikke ledende.

ESD bordmåtter

En ESD bordmåtte med skridfast underside og afrundede hjørner muliggør ensartede afledningsmodstande vha. at der anbringes et ekstremt lavohmsundertræk på alle steder af bordmåtten.

ESD stol

En ergonomisk stol med sædepolster, ryglæn, hjul og alle andre elementer i ESD-ledende materiale forhindrer elektrostatisk afladning.

ESD armbånd

Et ESD armbånd i kunststof med tilsluttet jordingskabel er forpligtende ved arbejde med elektroniske elementer.

ESD gulv

Et ESD gulv af gulvmåtter med tilhørende jording garanterer, at de nødvendige afledningsmodstande overholdes.

ESD bånd og skilt

Et ESD bånd som markering på gulvet samt ESD skilte markerer de ESD-beskyttede områder hhv. gør opmærksom på, at man forlader området.

ESD gulvmåtte

En industri-arbejdspladsmåtte med ESD-sikkerhedslabel er elektrisk ledende og har en ESD-jordingstilslutning.

ESD-tape og skilte markerer tydeligt EPA'er

Dette iøjnefaldende udstyr vil helt sikkert vække opsigt - og det er netop pointen! Medarbejdere i elektronikproduktionen har brug for at vide, hvornår de kommer for tæt på et kritisk elektrostatisk beskyttet område. Vores ESD-udstyr er ikke til at overse og består af slidstærk gulvafmærkningstape, der er modstandsdygtig over for rengøringsmidler, sammen med et matchende skilt.

Den gule tape med ESD-logoet og pilene markerer tydeligt EPA'erne i din produktionsafdeling, mens den røde tape gør det klart, at du forlader EPA'en. Det er lige så enkelt, som det er sikkert. Tapen er 7 cm bred og trykt på bagsiden, hvilket gør den modstandsdygtig over for slid. Det matchende skilt til at identificere EPA måler 30 cm x 50 cm og fås på tysk eller engelsk - begge dele er virkelig opsigtsvækkende.

Flere infos her

ESD-bordmåtter giver det ideelle grundlag for sikkert arbejde

ESD-bordmåtter kan sagtens blive liggende på bordene.

Ligesom et ESD-bord kan en antistatisk ESD-bordmåtte også være en stor fordel, når man arbejder med følsomme elektroniske komponenter. Denne skridsikre og varmebestandige antistatiske måtte har jordforbindelse og er fremstillet af et særligt slidstærkt materiale. Den er en rigtig allrounder, da den afleder statisk elektricitet og dermed forhindrer, at der opbygges elektrostatiske opladninger. Desuden er materialet i høj grad modstandsdygtigt over for loddekolber, hvilket gør det holdbart og betyder, at der ikke er sorte rester efter kontakt med sølvet i loddetinnet.

Der er kun én ting, som en ESD-bordmåtte ikke kan lide: snavs. Så sørg for at rengøre den regelmæssigt for at opnå en konstant god komponentkvalitet og en lang levetid.

Du kan finde alle detaljerne her

ESD-armbånd kombinerer maksimal bevægelsesfrihed med fremragende jordforbindelse

Vores helt metalfri ESD-armbånd er en fantastisk lille sag. Når det drejer sig om at samle elektroniske komponenter, skal stilen gå hånd i hånd med funktionen - og derfor har dette attraktive ESD-armbånd også en del at byde på, når det gælder funktioner. Når et ESD-armbånd kommer i kontakt med et elektrisk ledende materiale, afgiver det statisk elektricitet til brugerens krop, uden at vedkommende bemærker det. Det eneste, bæreren skal gøre, er at sørge for, at ESD-armbåndet er i konstant kontakt med huden. For at gøre det så nemt som muligt er ESD-armbåndet behageligt at have på og kan næsten ikke mærkes, når bæreren udfører sit daglige arbejde. Og for at sikre, at brugeren har størst mulig frihed, når han arbejder med armbåndet, indeholder jordingssættet ikke kun armbåndet af ledende plast, men også et fleksibelt spiralkabel, der forbinder armbåndet med jordingskilden. Det sikrer, at den elektrostatiske opladning kommer præcis derhen, hvor den skal: ned i jorden.

Find dit nye ESD-armbånd her

ESD-Cleaning Wall

Sikker rengøring med ESD-rengøringsvæg og ESD-rengøringsmidler

ESD-rengøringsvæggen fra GARANT Uni Linie er en meget robust, dobbeltvægget søjle af metalplade. Den robuste bundplade gør det nemt at sætte den op og flytte den. De perforerede paneler kan bruges på begge sider til at fastgøre forskelligt tilbehør til perforerede paneler samt Easyfix-kroge og -holdere, for eksempel ESD easyBin indsamleren til genbrugsmaterialer 25 l og ESD åbne opbevaringsbeholdere

Til ESD-vedligeholdelse og -rengøring anbefaler vi også ESD håndkost og -fejebakken i volumenledende plast og ESD fejekosten .
ESD rengøringsmidlet Clean-STAT renser grundigt alle overflader. I processen bevarer den deres ledningsevne og efterlader ingen isolerende rester. ESD rengøringskludene kan vaskes ved 90 °C, kan steriliseres og er fnugfri.

ESD-rengøringsvæggen er tilgængelig her

Har du nogle spørgsmål? Vi rådgiver dig gerne om de rigtige ESD-produkter til dig.

Hoffmann Group giver dig alt fra en enkelt kilde:

  • Vi hjælper dig gerne med at vælge de rigtige produkter i overensstemmelse med din ESD-inspektionsplan
  • Vi kan give dig den hjælp, du har brug for til at opsætte din EPA som fastsat i din ESD-inspektionsplan


Du kan kontakte os via telefon eller e-mail.
Til rådgivning

De vigtigste begreber rundt om temaet ESD hhv. EPA finder du forklaret her:Til ESD glossar


Til ESD Glossar

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven