De rigtige ESD-værktøjer til sikker håndtering af elektroniske samlinger
Alle, der arbejder med elektroniske komponenter, ved kun alt for godt, at det er afgørende at beskytte alle komponenter og elektroniske enheder mod elektrostatisk afladning (ESD) før, under og efter montering.
Et udvalg, der ikke lader noget tilbage at ønske
"Dissipative tools" er blevet standard i den elektroniske fremstillingsindustri. Uanset om du skal genbestille et enkelt ESD-værktøj, er på jagt efter et sæt til præcisionsmontage eller har brug for et komplet sæt ESD-værktøjer til SMD-montage, kan du helt sikkert finde det, du leder efter, i vores omfattende sortiment. Det kan være et værktøj til en overflademonteret enhed eller noget helt andet - vores portefølje lader intet tilbage at ønske. Vi har det hele - små værktøjer, store værktøjer, værktøjer, der er klar til brug, og udskiftningsklinger.
Vi tilbyder følgende:
- Individuelle komponenter som ESD-skruetrækkere, ESD-tænger og ESD-stikskruenøgler
- ESD værktøjsruller
- Sæt med flere dele
- ESD værktøjsskabe
- ESD værktøjsvogne
Du skal bare vælge den, du har brug for - det kan ikke gå galt! Og hvorfor ikke tage et kig på, hvad vores afprøvede og testede sortiment af ESD-værktøjer i høj kvalitet kan gøre for dig?
Det perfekte udstyr til at holde alt i orden
Når du arbejder med enheder, der er følsomme over for elektrostatisk elektricitet, er det afgørende, at din arbejdsstation overholder DIN EN 61340-5-1. Denne type certificeret miljø udgør en del af et omfattende elektrostatisk beskyttet område (EPA).
Men hvad er det, der er så specielt ved denne type arbejdsstation? Det er det ergonomiske design, helt ned til mindste detalje. Stabelbare, åbne ESD-opbevaringsbokse af ledende plast giver en sikker måde at holde orden på og minimerer samtidig risikoen for afladning. Individuelle eForm-indlæg i stift skum giver et klart overblik og hurtig adgang til dit værktøj og tilbehør. En omhyggelig planlægning af dit arbejdsmiljø på denne måde er en effektiv måde at øge din produktivitet og minimere elektrostatiske risici på.
Du kan finde en forklaring på de vigtigste begreber i forbindelse med ESD/EPA her:
Hoffmann Group giver dig alt fra en enkelt kilde:
- Vi hjælper dig gerne med at vælge de rigtige produkter i overensstemmelse med din ESD-inspektionsplan
- Vi kan give dig den hjælp, du har brug for til at opsætte din EPA som fastsat i din ESD-inspektionsplan
Du kan kontakte os via telefon eller e-mail.