ESD-tøj og -handsker giver den ESD-beskyttelse, du har brug for
Komfort er altafgørende, når det gælder tøj, både derhjemme og på arbejdet. Dit arbejdstøj skal give enestående bevægelsesfrihed og være behageligt at have på hele tiden, for ikke at nævne, at det også skal se godt ud. Men har du virkelig brug for ESD-tøj, der overholder standarderne, for at yde optimal beskyttelse mod elektrostatiske udladninger? Svaret er enkelt: Ja, det har du.
Hvis du arbejder med, monterer eller kontrollerer kvaliteten af elektroniske samlinger, udgør din arbejdsstation altid en risiko for, at ukontrolleret elektrostatisk afladning (ESD) kan beskadige elektroniske dele eller komponenter.
Robust ESD-beskyttelse beskytter dit brand
Disse skader er ikke altid synlige, og de opstår heller ikke altid med det samme. Det er oftere tilfældet, at enheden holder op med at fungere korrekt senere hen, når komponenten for længst er blevet integreret i et måleinstrument eller en autocockpit eller installeret som en del af styringsteknologi af høj kvalitet i en pc eller spillekonsol. Hvis enheden ender med at svigte helt, vil ingen virksomhed kunne undgå konsekvenserne. I værste fald vil det skade virksomhedens omdømme og føre til krav fra kunder. Den bedste måde at undgå sådanne situationer på er at overholde DIN EN 61340-5-1 og ikke kun oprette et omfattende elektrostatisk beskyttet område (EPA), men også bære passende ESD sko og ESD tøj. Som en etableret partner inden for personlige værnemidler vil vi med glæde være din første anløbshavn for alle spørgsmål, du måtte have, og alle produkter i forbindelse med fuldt ergonomiske ESD arbejdsplads. Så gør dig det behageligt!
Dit ESD-tøj er vores hjælp til at beskytte dine komponenter
Udefra ser de måske moderne og stilfulde ud, men ved nærmere eftersyn opdager du hurtigt, hvad de virkelig kan. De indbyggede fibre i designet gør vores tøj til specielt ESD-tøj, der forhindrer elektrostatiske opladninger eller aflader dem på en kontrolleret måde. Der findes (næsten) ikke en mere sikker måde at arbejde på, eller et mere stilfuldt design. Tag et kig på vores ESD-poloshirts, -frakker, -jakker og -bukser i dag.
Har du nogle spørgsmål? Vi rådgiver dig gerne om ESD-tøj og -handsker!
Hoffmann Group giver dig alt fra en enkelt kilde:
- Vi hjælper dig gerne med at vælge de rigtige produkter i overensstemmelse med din ESD-inspektionsplan
- Vi kan give dig den hjælp, du har brug for til at opsætte din EPA som fastsat i din ESD-inspektionsplan
Du kan kontakte os via telefon eller e-mail.
Til rådgivning
Du kan finde en forklaring på de vigtigste begreber i forbindelse med ESD/EPA her:
Til ESD glossar