ESD TEST TIL DEN OPTIMALE BESKYTTELSE AF DIN ESD BESKYTTELSESZONE

Hvornår skal jeg udføre kontrol eller test på et elektrostatisk beskyttet område (EPA)?

Hvis du arbejder med elektroniske enheder, er der risiko for, at ukontrollerede elektrostatiske udladninger (ESD) kan beskadige dem synligt, forstyrre deres funktion eller føre til driftsforstyrrelser senere hen.

Et EPA-område (Electrostatic Protected Area) giver effektiv beskyttelse mod skader forårsaget af elektrostatiske udladninger. Alle forholdsregler er taget i disse områder for at kunne arbejde med elektrostatisk følsomme enheder uden at beskadige dem.

Se her for nøgleoplysninger vedrørende ESD, EPA og elektrostatiske ladninger

For at udføre en ESD-kontrol skal du have en ESD-inspektionsplan. Vi anbefaler, at du kontakter en ESD-konsulent eller -specialist, som kan hjælpe dig med dette. Hos Hoffmann Group hjælper vi dig gerne med at skaffe de produkter, du har brug for.

HVAD SKAL DU TAGE HENSYN TIL VED ESD TESTEN?

I en beskyttelseszone (EPA), der er indrettet iht. kravene til DIN EN 61340-5-1, skal regelmæssigt kontrolleres hhv. testes måleteknisk, for at se om beskyttelseszonen og dens elementer fungerer korrekt og såmed elektroniske elementer og emnedele er beskyttet vha. kontrolleret afladning.

For første indtræden i en EPA skal den personlige ESD-beskyttelsesudrustning kontrolleres dagligt for korrekt funktion. Arbejdsborde, gulvmåtter og jordingstilslutninger skal kontrolleres månedligt og ESD overvågningsinstrumenter årligt.

En produktoversigt over ESD teststationer og modstandsmåleapparater finder du her:

Til ESD Test

Udover ESD test hører også en ESD arbejdsplads, ESD sko, ESD værktøjer og ESD tøj til en omfatten ESD beskyttelseszone.

Har du spørgsmål?

Hoffmann Group giver dig alt fra en enkelt kilde:

  • Vi hjælper dig gerne med at vælge de rigtige produkter i overensstemmelse med din ESD-inspektionsplan
  • Vi kan give dig den hjælp, du har brug for til at opsætte din EPA som fastsat i din ESD-inspektionsplan

Du kan kontakte os på telefon eller e-mail.

Til rådgivning

De vigtigste begreber rundt om temaet ESD hhv. EPA finder du forklaret her:

Til ESD glossar

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven