HOLEX 24seven LEVEL vejecellesystem – stand-alone system, Type: 42

Art.-nr.: 979440 42
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del Låg; korpus
Belægning Lakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Deckel; Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Fronttüren; Sockel
Serie 24seven LEVEL
EX-område nej
Materiale Aluminium
Energiforsyning med kabel
Farve grå; grå; rød
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Dørfronter med visningsvindue
Teknisk beskrivelse/rummets beskrivelse 1
Antal rum, samlet 1 stk.
Udstyret med hylder ja
Antal hylder pr. rum 8 stk.
Hylde, type hylde
Elektrisk udstyr ja
Med display ja
Displaydiagonal 10 tommer
Touchdisplay ja
Operativsystem Windows
Kan aflåses ja
Lås, konstruktionstype elektronisk lås
Med kodeindtastning ja
Bæreevne 640 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg
Beskrevet del Schrankgehäuse innen; Box Fachboden S; Box Fachboden M; Box Fachboden L
Produkttype vareudleveringssystem
Vægt 350 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret med opdelingsmateriale
Bredde i alt Bg 1.000 mm
Dybde, i alt Tg 500 mm
Højde i alt Hg 2.000 mm
Angivelser, bæreevne 1; 2; 3; 4
mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979440 42
EAN/GTIN 4069515036481
Producentnummer 979440 42
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Det brugsklare vejecellesystem til effektiv materialeforvaltning. Tre forskellige hyldestørrelser med passende bokse er integreret i et robust kabinet med højkvalitets Alucobond-beklædning. Store frontlåger giver hurtig og komfortabel adgang til dine varer. Takket være de integrerede vejeceller registrerer HOLEX 24seven LEVEL automatisk hver udtagning og sikrer en fuldstændig og fuldautomatisk genopfyldning.
Standardkonfiguration med 42 vejecellebokse fordelt på 8 hylder. Boksene er installeret på tre forskellige hyldestørrelser S, M, L i systemet.
Hylde S: 7 bokse til små genstande op til 10 kg pr. kasse.
Hylde M: 5 bokse til mellemstore genstande op til 15 kg pr. kasse.
Hylde L: 4 bokse til store genstande op til 20 kg pr. kasse.

Fordel:

  • Klar oversigt over hele indholdet.
  • Automatisk mængdebooking – takket være indbyggede vejeceller.
  • Kan konfigureres til maksimalt 77 bokse af type S.
HOLEX-vareudleveringssystemet 24seven Level er den ideelle løsning for virksomheder, der ønsker at digitalisere og automatisere deres materialehåndtering. Det kombinerer teknisk præcision med høj brugervenlighed og kan tilpasses fleksibelt til individuelle behov – for en moderne, effektiv og sikker lagerhåndtering.

Overblik over dine fordele med vejecellen HOLEX 24seven Level:
  1. Høj brugervenlighed
    • Login med PIN-kode eller RFID.
    • Intuitiv betjening med automatisk registrering af udtagning.
    • Konfigurerbar udtagningsbekræftelse (automatisk, manuel eller usynlig).
  2. Effektiv genbestilling
    • Automatiske bestillingsforslag, når lagerbeholdningen falder under minimumsbeholdningen.
    • Fleksible bestillingsmuligheder: E-mail, e-shop-forbindelse eller direkte SAP-integration.
    • Leverandørspecifikke bestillingsintervaller kan indstilles.
  3. Pålidelig vægtregistrering
    • Ingen efterkalibrering – sparer vedligeholdelsesomkostninger.
    • 4-punkts måling pr. boks for præcis registrering uafhængigt af placeringen i rummet.
    • Måling også med lukket dør – registrerer automatisk temperaturdriften.
  4. Modulært og skalerbart
    • Boksene kan udskiftes (ved små/mellemstore rum).
    • Bruger- og artikeloplysninger kan overføres til flere enheder i samme netværk.
    • Kan udvides med tilbehør og ekstrafunktioner.
  5. Gennemsigtighed og kontrol
    • Automatiserede rapporter (f.eks. lagerlister) via e-mail.
    • Online-opdateringer – altid opdateret.
    • Toleranceområder kan indstilles til følsomme eller lette varer.

Leveringsomfang:

Touchscreen 10 tommer, mini-PC inkl. Software, styresystem WIN 11 på engelsk.

Lakering:

Korpus og låg malet lysegråt RAL 7035 Alu-Cobond, frontlåger og bund pulverlakeret antracit RAL 7016.

Bemærk:

Antallet af bokse i HOLEX 24seven LEVEL kan tilpasses med 3 forskellige hyldetyper (S, M, L) afhængigt af sortimentet af udleveringsartikler. Spørg din faglige rådgiver.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Vareudleverings- og lagerforvaltningssystem med adgangsbeskyttelse for berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af varer.
  • Kan udstyres med op til 10 lagerhylder til opbevaring af åbne opbevaringskasser.
  • RFID Reader (tilbehør) til identifikation af systembrugerne.
  • Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm.
  • Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
  • Rullende artikler skal opbevares i emballage med henblik på sikker opbevaring og udtagning.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Udfør ikke arbejde på dele under spænding.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke anvendes i tilfælde af skader.
  • Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel