Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skuffemodulkabinet med venstre-hængslet låge, uden skuffer og hylder, Bredde/nyttehøjde: 430/540mm

Art.-nr.: 934830 430/540

Vælg variant og styktal

Bredde/nyttehøjde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 934830 430/540
EAN/GTIN 4045197484048
Producentnummer 934830 430/540
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med centrallås og stiftcylinderlås. Lågen kan låses via GARANT-skydegreb med stiftcylinderlås.

Passer til:

Fodstel nr. 934700 og fodstel med hjulenhed nr. 934720.

Lakering:

Kabinet lysegrå RAL 7035, låge signalblå RAL 5005 pulverbelagt.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.