Universalkniv med tokomponent-greb og arbejdsspids med 3 klinger, 18 mm

Art.-nr.: 845070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Knivlængde uden klinge 170 mm
Klingelængde 100 mm
Klingebredde 18 mm
Klingetykkelse 0,5 mm
Antal knæktrin 8
Produkttype Hobbyknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 845070
EAN/GTIN 4975364111296
Producentnummer DC560HOF

Betegnelse

Udførelse:

Klinger, der kan skydes ind eller trækkes ud, i præcis metalføring. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Praktisk 2-komponent-greb med behageligt elastomer-belægning. Klinge låses automatisk. Multifunktionel endespids ved klingeføring til dåseåbning, skruetrækkerfunktion, åbning af kartoner osv. Med 3 afbrækningsklinger 8-trin, 18 mm bred.

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845015 str. 10; 845016 str.10; 845018 str. 50; 845019 str. 50; 845021 str.10; 845023 str. 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele