Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Cuttermesser mit 2K-Griff und Arbeitsspitze, mit 3 Abbrechklingen

Artikel-Nr.: 845070

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 170 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Herstellernummer DC560HOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Handlicher 2-Komponenten-Griff mit angenehmen Elastomer-Überzug. Klinge arretiert automatisch. Multifunktionale Endspitze an Klingenführung zum Dosen öffnen, Schraubendreherfunktion, öffnen von Kartonagen etc. Mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 845010 Gr.10) 8-stufig, 18 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr.10 und 845023 Gr.50.