Univerzalni skalpel s 2K ručkom s 3 noža, 18 mm

Artikl br.: 845070
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 170 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Broj proizvođača DC560HOF

Opis

Izvedba:

Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Praktična dvokomponentna drška s ugodnom prevlakom od elastomera. Automatska blokada noža. Multifunkcionalni vrh na nožu za limenke, funkcija odvijača, otvaranje kartonskih kutija itd. S 3 odlomljiva noža, 8 stupnjeva, širine 18 mm.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel.10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel.10; 845023 vel.50.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi