Universalkniv med 2K-handtag och verktygsspets med 3 knivblad, 18 mm

Art-nr: 845070
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
261 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 170 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 845070
EAN/GTIN 4975364111296
Tillverkarens nummer DC560HOF

Benämning

Utförande:

In- och utskjutbara klingor i exakt metallstyrning. Extremt skarpa kvalitetsklingor med lång användningstid.
Praktiskt tvåkomponenthandtag med behagligt elastomeröverdrag. Klingan låser sig automatiskt. Multifunktionell ändspets på bladstyrningen för öppning av burkar, skruvdragning, öppning av kartonger med mera. Med 3 brytblad, 8 eggar, 18 mm breda.

Reservdel:

Ersättningsblad se nr 845010 strl. 10; 845015 strl. 10; 845016 strl.10; 845018 strl. 50; 845019 strl. 50; 845021 strl.10; 845023 strl.50.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar