Yleisveitsi, 2K-kahva ja työkärki 3 terää, 18 mm

Tuote nro.: 845070
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 170 mm
Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Katkaisuosien lkm 8
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Valmistajan numero DC560HOF

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Kätevä 2-komponenttikahva mukavalla elastomeeripinnoitteella. Terä lukittuu automaattisesti. Monitoiminen kärki teränohjaimessa tölkkien avaamiseen, ruuvinvääntimeksi, kartonkien avaamiseen jne. 3 katkaistavaa terää, 8-osainen, leveys 18 mm.

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845015 koko 10; 845016 koko 10; 845018 koko 50; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat