Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm „longlife”, TiN, antal: 10

Art.-nr.: 845015 10
Sæt pris 10 styk (DKK 4,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.414 styk på lager

Vælg variant og styktal

antal Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, guld Guldgul
Producentbetegnelse Lutz® longlife
Farve guld
Antal værktøjer 10
Materiale højhastighedsstål (HSS)
Egnet til stål
Belægning TiN
Form, klinge lige
Bredde, klinge 18 mm
Længde, klinge 100 mm
Brug kan skiftes ja
Antal skær 8
Indhold set
Produkttype klinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845015 10
EAN/GTIN 2050001962454
Producentnummer S11034
Producent/ansvarlig person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Betegnelse

Udførelse:

TiN-belagte skær.
Den hårde klinge Lutz® longlife med TiN-belagt skær for at opnå mindre klingeslitage og væsentligt længere levetid. Afhængigt af skæreproduktet kan der opnås en levetid, der er 2 - 8 gange så lang.

Passer til:

Hobbykniv nr. 845000845035 og 845039845090 hver str.18.