Univerzalni nož z dvokomponentnimim ročajem ročajem in delovno konico s 3 rezili, širina 18 mm

Št. art.: 845070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 170 mm
Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845070
EAN/GTIN 4975364111296
Številka proizvajalca DC560HOF

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Priročen dvokomponenten ročaj s prijetno prevleko iz elastomera. Avtomatski zaskok rezila. Večfunkcijski koničasti nastavek na vodilu rezila za odpiranje doz, s funkcijo izvijača, za odpiranje kartonskih škatel ipd. S tremi 8-stopenjskimi segmentnimi rezili, širina 18 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10, 845015 vel. 10, 845016 vel. 10, 845018 vel. 50, 845019 vel. 50, 845021 vel. 10, 845023 vel. 50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli