Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym i końcówką roboczą, z 3 ostrzami odłamywanymi

Nr art.: 845070

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 170 mm
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 18 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Numer producenta DC560HOF
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Poręczny uchwyt z 2 rodzajów materiału, z przyjemną powłoką elastomerową. Ostrze blokuje się automatycznie. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 845010 rozm. 10), szerokość 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10 – 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10 i 845023 wielk. 50.