Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Řezací nůž s 2složkovou rukojetí a pracovním hrotem, Se 3 odlamovacími čepelemi

Artiklové číslo: 845070

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 170 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Číslo výrobce DC560HOF
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Ergonomická 2složková rukojeť s příjemným elastomerovým potahem. Automatická aretace čepele. Multifunkční špička na vedení čepele pro otevírání konzerv, s funkcí šroubováku, otevírání kartonů atd. Se 3 odlamovacími čepelemi (podobné č. 845010 vel. 10), 8stupňové, šířka 18 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 a 845023 vel. 50.