Cutter universel avec manche bimatière et pointe de travail avec 3 lames, 18 mm

Réf.: 845070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 170 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Réf. fabricant DC560HOF

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière maniable avec revêtement en élastomère agréable. Blocage automatique de la lame. Pointe multifonctions sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, largeur 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845015 réf. 10; 845016 réf.10; 845018 réf. 50; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf.50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange