Universalus peilis su 2K rankena ir darbiniu smaigaliu su 3 geležtėmis, 18 mm

Prekės Nr.: 845070
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 170 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 8
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Gamintojo numeris DC560HOF

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Patogi 2-jų komponentų rankena su malonia elastomerine danga. Geležtė užsifiksuoja automatiškai. Multifunkcionaliu kreipiančiosios galu galima atidaryti skardines, atsukti varžtus, atidaryti kartonines dėžes ir pan. Su 3 nulaužiamomis geležtėmis, 8 dalių, 18 mm pločio.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845015 dyd. 10; 845016 dyd.10; 845018 dyd. 50; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys