Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou a pracovným hrotom s 3 čepeľami, 18 mm

Č. pol.: 845070
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 170 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845070
EAN/GTIN 4975364111296
Číslo výrobcu DC560HOF

Popis

Prevedenie:

Zasúvacie/vysúvacie čepele v presnom kovovom vedení. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
Praktická 2-zložková rukoväť s príjemným elastomérovým poťahom. Čepeľ sa automaticky zablokuje. Multifunkčná špička na vedenie čepele na otváranie konzerv, s funkciou skrutkovača, otváranie kartónov atď. S 3 odlamovacými čepeľami s 8 stupňami, šírka 18 mm.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 sk. 10; 845015 sk. 10; 845016 sk.10; 845018 sk. 50; 845019 sk. 50; 845021 sk.10; 845023 sk. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely