• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Allround-afgrater / skrabersortiment (7 holdere med klinger), i kunststofboks 16 dele

Art.-nr.: 839980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kunststofkuffert
Brug kan skiftes ja
Produkttype afgratere; skraber
Antal værktøjer 16 stk.
Farve blå; gul; sort
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Indhold sæt/sortiment
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839980
EAN/GTIN 7290003237838
Producentnummer SP7700

Betegnelse

Udførelse:

2-komponentgreb med teleskopskaft og udskiftelige indsatser. Præcisionsskraber med letmetalgreb og hurtigskiftepatron.

Leveringsomfang:

Universalafgrater med 3 klinger (S100, S20, S30): 1 stk. nr. 838420
Miniskraber med forkrøppet specialskraberklinge: 1 stk. nr. 839675
Kilenotafgrater med 1 skæreplatte (2,4 − 11 mm): 1 stk. nr. 839705
Præcisionsskraber med vendbar specialværktøjsstålklinge: 1 stk. nr. 836400
Pladeafgrater med afgraterklinge (1 − 8 mm): 1 stk. nr. 839740
Miniskraber med lige miniskraberklinge: 1 stk. nr. 839670
Boringsafgrater med afgraterhoved (op til ⌀ 20 mm): 1 stk. nr. 839605