• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Universalafgrater, 2K-greb med teleskopskaft og 3 klinger (S100, S20, S30)

Art.-nr.: 838420
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.921 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold set
Længde i alt L 170 mm
Antal værktøjer 4 stk.
Farve beige; blå; sort
Variant boreafgrater
Klinge, i drejeligt leje ja
Brug kan skiftes ja
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Produkttype afgratere
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 838420
EAN/GTIN 7290005395369
Producentnummer NG3003

Betegnelse

Udførelse:

Greb med udskiftelige klinger, der er lejret så det kan drejes. Enkel håndtering - klingen tilpasser sig automatisk konturen på emnet.

Anvendelse:

Til rationel afgratning af forskellige emner/konturer.