Yleiskäyttö-purseenpoistaja/-kaavinsarja (7 pidintä terineen), muovikotelossa 16 osaa

Tuote nro.: 839980
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839980
EAN / GTIN 7290003237838
Valmistajan numero SP7700

Kuvaus

Malli:

2K-kahvat ja teleskooppivarsi sekä vaihdettavat kärjet. Tarkkuuskaavin, kevytmetallikahva ja pikavaihtoistukka.

Toimituksen sisältö:

Yleiskaavin ja 3 terää (S100, S20, S30): 1 kpl nro 838420
Pienkaavin, taivutettu erikoiskaavinterä: 1 kpl nro 839675
Kiilaurien pursekaavin, leikkuuterä (2,4 − 11 mm): 1 kpl nro 839705
Tarkkuuskaavin, käännettävä erikoistyökaluterästerä: 1 kpl nro 836400
Levykaavin, purseenpoistoterä (1 − 8 mm): 1 kpl nro 839740
Pienkaavin, suora pienoiskaavinterä: 1 kpl nro 839670
Porauspursekaavin, pursekaavinpää (suurin ⌀ 20 mm): 1 kpl nro 839605

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat