• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Set di raschietti / Sbavatori universali (7 portalame con lame), in astuccio di plastica 16 pezzi

Codice art.: 839980
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Impiego intercambiabile si
Tipo di prodotto Sbavatore; Raschietto
Numero di utensili 16 pz.
Colore blu; giallo; nero
Esecuzione 2 K
Materiale, impugnatura plastica
Contenuto set / Assortimento
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839980
EAN / GTIN 7290003237838
Codice del produttore SP7700

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature bimateriale con gambo telescopico e inserti intercambiabili. Raschietto di precisione con impugnatura in metallo leggero e mandrino con cambio rapido.

Fornitura:

sbavatore universale con 3 lame (S100, S20, S30): 1 pz. n. art. 838420
miniraschietto con lama per raschietto speciale curvata: 1 pz. n. art. 839675
sbavatore per cave con 1 inserto (2,4 − 11 mm): 1 pz. n. art. 839705
raschietto di precisione con lama speciale intercambiabile in acciaio per utensili: 1 pz. n. art. 836400
sbavatore con lama per sbavatura (1 − 8 mm): 1 pz. n. art. 839740
miniraschietto con minilama per raschietto diritta: 1 pz. n. art. 839670
Sbavatore per fori con testa di sbavatura (fino a ⌀ 20 mm): 1 pz. n. art. 839605