• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Allround-Entgrater / Schaber-Sortiment (7 Halter mit Klingen), in Kunststoffbox 16-teilig

Artikel-Nr.: 839980
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung
Kunststoffkoffer
Einsatz wechselbar
ja
Produktart
Entgrater; Schaber
Anzahl Werkzeuge
16 St.
Farbe
blau; gelb; schwarz
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Inhalt
Satz / Sortiment
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839980
EAN / GTIN 7290003237838
Herstellernummer SP7700

Beschreibung

Ausführung:

2K-Griffe mit Teleskopschaft und wechselbaren Einsätzen. Präzisionsschaber mit Leichtmetallgriff und Schnellwechselfutter.

Lieferumfang:

Universalentgrater mit 3 Klingen (S100, S20, S30): 1 St. Nr. 838420
Minischaber mit gekröpfter Spezialschaberklinge: 1 St. Nr. 839675
Keilnutenentgrater mit 1 Schneidplatte (2,4 − 11 mm): 1 St. Nr. 839705
Präzisionsschaber mit umsteckbarer Spezial-Werkzeugstahlklinge: 1 St. Nr. 836400
Blechentgrater mit Entgraterklinge (1 − 8 mm): 1 St. Nr. 839740
Minischaber mit gerader Mini-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839670
Bohrungsentgrater mit Entgratkopf (bis ⌀ 20 mm): 1 St. Nr. 839605