Allroundgradverktyg / skavstålssortiment (7 hållare med blad), i plastlåda

Article no.: 839980
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
98 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Avgradare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 839980
EAN / GTIN 7290003237838
Manufacturer number SP7700

Beskrivelse

Utförande:

2K-grepp med teleskopskaft och utbytbara insatser. Precisionsskavstål med lättmetallhandtag och snabbyteschuck.

Leveransinnehåll:

universalavgradare med 3 blad (S100, S20, S30): 1 st. nr 838420
miniskavstål med krökt specialskavstål: 1 st. nr 839675
kilspårsavgradare med 2,4 skärplatta (2,4–11 mm): 1 st. nr 839705
precisionsskavstål med vändbart specialblad av verktygsstål: 1 st. nr 836400
plåtavgradare med avgradningskniv (1−8 mm): 1 st. nr 839740
miniskavstål med rakt specialskavstål: 1 st. nr 839670
hålavgradare med gradningshuvud (upp till ⌀ 20 mm): 1 st. nr 839605

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar