• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Miniskraber med teleskopskaft og mini-skraberklinge, lige

Art.-nr.: 839670
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Variant miniskraber
Bredde, klinge 2,5 mm
Længde, klinge 50 mm
Længde i alt L 170 mm
Materiale værktøjsstål
Farve grå; sort
Klinge, i drejeligt leje nej
Form, klinge lige
Brug kan skiftes ja
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype skraber
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839670
EAN/GTIN 7290005395482
Producentnummer NG3700

Betegnelse

Udførelse:

2K-greb med teleskopskaft og udskiftelig skraberklinge.
Med lige mini-skraberklinge 2,5×50 mm til fine skrabeopgaver.