• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Kilenotafgrater med teleskopskaft og skæreplatte str. 11

Art.-nr.: 839705
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Variant kileafgrater
Længde i alt L 160 mm
Klinge, i drejeligt leje nej
Farve blå; grå; sort
Til bredde kilenot 2,4 mm
Brug kan skiftes ja
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype afgratere
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839705
EAN/GTIN 7290005395864
Producentnummer NG3300

Betegnelse

Udførelse:

2K-greb med teleskopskaft og en udskiftelig skæreplatte.

Anvendelse:

Til afgratning af kilenoter i boringer eller aksler.