Allround afbramer-/schraperassortiment (7 houders met messen), in kunststof box 16-delig

Artikelnummer: 839980
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839980
EAN/GTIN 7290003237838
Nummer fabrikant SP7700

Omschrijving

Uitvoering:

tweecomponenten-grepen met telescoopschacht en verwisselbare inzetdelen. Precisieschraper met lichtmetalen greep en snelwisselhouder.

Levering:

Universele afbramer met 3 messen (S100, S20, S30): 1 St. nr. 838420
Minischraper met gebogen speciaal schraapmes: 1 St. nr. 839675
Spiebaanafbramer met 1 snijplaat (2,4 − 11 mm): 1 St. nr. 839705
Precisieschraper met omzetbaar mes van speciaal gereedschapsstaal: 1 St. nr. 836400
Dubbele afbramer met afbraammes (1 − 8 mm): 1 St. nr. 839740
Minischraper met recht mini-schraapmes: 1 St. nr. 839670
Boringafbramer met afbraamkop (tot ⌀ 20 mm): 1 St. nr. 839605

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen